曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-56DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-56DZ) - SMC
ストローク(mm)
56
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35680514CDQ2A40-56DZ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680523CDQ2A40-56DZ-XB13
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680532CDQ2A40-56DZ-M9NW
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680548CDQ2A40-56DZ-M9BW-XB10
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680557CDQ2A40-56DZ-M9BW
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680566CDQ2A40-56DZ-M9BW-XB10A
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680575CDQ2A40-56DZ-M9BW-XB13
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35680505CDQ2A40-56DZ-XB10A
13,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする