曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-165DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-165DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)165磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35698958CDQ2A50-165DCZ-XB10
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35698967CDQ2A50-165DCZ-A93
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698976CDQ2A50-165DCZ-A93L
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698985CDQ2A50-165DCZ-M9BWL
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35698994CDQ2A50-165DCZ-M9BWL-XB10
25,850
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする