SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-240DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35702756
CDQ2A50-240DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥20,960
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35702765
CDQ2A50-240DCMZ-A93
CADデータダウンロード
¥24,370
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35702774
CDQ2A50-240DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
¥25,030
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください