SMC
CD Series(CDQ2A50-42DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
42
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35708855
CDQ2A50-42DCMZ
CADデータダウンロード
¥16,280
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください