SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-91DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
91
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35717596
CDQ2A50-91DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35717605
CDQ2A50-91DCMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください