SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-165DCZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35753682
CDQ2A80-165DCZ
CADデータダウンロード
¥32,180
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753698
CDQ2A80-165DCZ-M9P
CADデータダウンロード
¥38,010
¥
33,980
¥37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください