CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-5+5DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-5+5DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801316CDQ2B12-5+5DCMZ-M9NVL-XC11
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする