SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-5+5DMZ)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35801325
CDQ2B12-5+5DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥11,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35801334
CDQ2B12-5+5DMZ-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥17,490
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35801343
CDQ2B12-5+5DMZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
¥18,150
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください