SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-5DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808727
CDQ2B125-5DCMZ
CADデータダウンロード
¥32,730
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35808736
CDQ2B125-5DCMZ-M9BS
CADデータダウンロード
¥35,530
¥
33,980
¥37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください