SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-5DFZ)
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
選択してください
CDQ2B16-5DFZ-L
CDQ2B16-5DFZ-L-M9NV
CDQ2B16-5DFZ-M9BV-XC36
CDQ2B16-5DFZ-M9NV
CDQ2B16-5DFZ-M9NV-XC36
CDQ2B16-5DFZ-XC36
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35832134
CDQ2B16-5DFZ-L
CADデータダウンロード
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35832143
CDQ2B16-5DFZ-XC36
CADデータダウンロード
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35832152
CDQ2B16-5DFZ-M9NV
CADデータダウンロード
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35832168
CDQ2B16-5DFZ-L-M9NV
CADデータダウンロード
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35832177
CDQ2B16-5DFZ-M9NV-XC36
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35832186
CDQ2B16-5DFZ-M9BV-XC36
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください