CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35832527CDQ2B16-5SZ-L標準ストローク(-) オートスイッチなし
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832536CDQ2B16-5SZ-A93VLS-A93V
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832545CDQ2B16-5SZ-M9NV-M9NV
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
35832554CDQ2B16-5SZ-L-M9BVL標準ストロークM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする