CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-10+20DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-10+20DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35837944CDQ2B20-10+20DCMZ-XC11
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837953CDQ2B20-10+20DCMZ-A73-XC11
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837962CDQ2B20-10+20DCMZ-A933-XC11
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837978CDQ2B20-10+20DCMZ-A73HL3-XC11
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする