SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-10+20DCZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35837987
CDQ2B20-10+20DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥17,990
¥
16,980
¥18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35837996
CDQ2B20-10+20DCZ-A93L3-XC11
¥24,090
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください