曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+15DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+15DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35840543CDQ2B20-15+15DZ-XC10
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840552CDQ2B20-15+15DZ-A93L-XC10
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840568CDQ2B20-15+15DZ-A73L-XC10
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840577CDQ2B20-15+15DZ-A73L-XC11
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840586CDQ2B20-15+15DZ-A933-XC11
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840595CDQ2B20-15+15DZ-M9B-XC11
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840604CDQ2B20-15+15DZ-A93L3-XC11
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840613CDQ2B20-15+15DZ-A73L3-XC11
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840622CDQ2B20-15+15DZ-M9BM3-XC11
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840638CDQ2B20-15+15DZ-M9BAL3-XC11
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840647CDQ2B20-15+15DZ-M9PVL4-XC11
¥30,090
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする