SMC
CD Series(CDQ2B20-15+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35840683
CDQ2B20-15+20DMZ-BQ-XC11
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840692
CDQ2B20-15+20DMZ-A93V3-XC11
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください