SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+15DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35843316
CDQ2B20-20+15DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843325
CDQ2B20-20+15DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843334
CDQ2B20-20+15DMZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください