CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+20DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843386CDQ2B20-20+20DCMZ-M9BL-XC11
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843395CDQ2B20-20+20DCMZ-M9B3-XC11
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843404CDQ2B20-20+20DCMZ-M9BWL3-XC11
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843413CDQ2B20-20+20DCMZ-F7BVL3-XC11
¥30,800
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843422CDQ2B20-20+20DCMZ-M9B8-XC11
¥42,520
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする