SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+25DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35843605
CDQ2B20-20+25DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843614
CDQ2B20-20+25DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843623
CDQ2B20-20+25DZ-M9N3-XC11
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください