曜日別特売

CD Series(CDQ2B20-20+30DZ)

CD Series(CDQ2B20-20+30DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843693CDQ2B20-20+30DZ-XC10
¥15,290
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843702CDQ2B20-20+30DZ-M9BAL3-XC10
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843718CDQ2B20-20+30DZ-M9BA3-XC11
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする