曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+5DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+5DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843894CDQ2B20-20+5DMZ-XC10
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843903CDQ2B20-20+5DMZ-XC11
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843912CDQ2B20-20+5DMZ-A933-XC11
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843928CDQ2B20-20+5DMZ-A93V3-XC11
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843937CDQ2B20-20+5DMZ-A93L3-XC11
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35843946CDQ2B20-20+5DMZ-M9BWL-XC11
¥23,270
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする