SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-20DFMZ)
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35844427
CDQ2B20-20DFMZ
CADデータダウンロード
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35844436
CDQ2B20-20DFMZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35844445
CDQ2B20-20DFMZ-M9NW
CADデータダウンロード
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください