CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SMZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
作動方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35861884CDQ2B25-10SMZ-A93S-(S) 単動 : 押出し
8,140
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861893CDQ2B25-10SMZ-A73LS-単動押出し形
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861902CDQ2B25-10SMZ-A93-(S) 単動 : 押出し
9,850
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861918CDQ2B25-10SMZ-M9BVLS-(S) 単動 : 押出し
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861927CDQ2B25-10SMZ-M9BWVLS-(S) 単動 : 押出し
10,180
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861936CDQ2B25-10SMZ-A93L-(S) 単動 : 押出し
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861945CDQ2B25-10SMZ-LW-M9BWVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861954CDQ2B25-10SMZ-L-A93VL標準ストローク(S) 単動 : 押出し
11,280
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
35861963CDQ2B25-10SMZ-M9NVM-(S) 単動 : 押出し
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする