SMC
CD Series(CDQ2B25-20+40DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35865472
CDQ2B25-20+40DCZ-A73L3-X636
¥
54,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865488
CDQ2B25-20+40DCZ-M9BL3-X636
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください