SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35865612
CDQ2B25-20+5DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865628
CDQ2B25-20+5DCZ-A93L3-XC11
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35865637
CDQ2B25-20+5DCZ-M9BVZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
29,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください