SMC
CD Series(CDQ2B32-10+10DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881256
CDQ2B32-10+10DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥25,470
¥
22,980
¥25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881265
CDQ2B32-10+10DCMZ-J79-XC11
¥34,930
¥
32,980
¥36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください