CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+10DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+10DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35881274CDQ2B32-10+10DCZ-M9NL-XC10
31,190
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881283CDQ2B32-10+10DCZ-A93L-XC11
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881292CDQ2B32-10+10DCZ-M9BL-XC11
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881308CDQ2B32-10+10DCZ-M9BV-XC11
34,540
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881317CDQ2B32-10+10DCZ-M9BV3-XC11
37,790
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする