SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35881588
CDQ2B32-10+15DZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥28,490
¥
26,980
¥29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881597
CDQ2B32-10+15DZ-M9BVLS-XC11
CADデータダウンロード
¥28,660
¥
26,980
¥29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35881606
CDQ2B32-10+15DZ-M9BL-XC11
¥31,350
¥
28,980
¥31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください