SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-10+40DZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35882062
CDQ2B32-10+40DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥26,680
¥
24,980
¥27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882078
CDQ2B32-10+40DZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
¥33,830
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35882087
CDQ2B32-10+40DZ-M9BSAPC3-XC11
¥41,690
¥
38,980
¥42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください