CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899194CDQ2B32-25+25DZ-XC10
23,710
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899203CDQ2B32-25+25DZ-A93-XC10
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899212CDQ2B32-25+25DZ-A93L-XC10
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899228CDQ2B32-25+25DZ-M9BL-XC10
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899237CDQ2B32-25+25DZ-A93-XC11
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899246CDQ2B32-25+25DZ-A93L-XC11
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899255CDQ2B32-25+25DZ-A933-XC11
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899264CDQ2B32-25+25DZ-A934-XC11
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899273CDQ2B32-25+25DZ-A93L4-XC11
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899282CDQ2B32-25+25DZ-M9BL4-XC10
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899298CDQ2B32-25+25DZ-P3DWL3-XC11
43,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする