CD Series(CDQ2B32-25+50DZ)

CD Series(CDQ2B32-25+50DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899483CDQ2B32-25+50DZ-A93-XC10
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899492CDQ2B32-25+50DZ-M9BW-XC10
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899508CDQ2B32-25+50DZ-A934-XC10
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899517CDQ2B32-25+50DZ-M9BASBPC3-X636
83,880
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする