SMC
CD Series(CDQ2B32-45+45DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35916274
CDQ2B32-45+45DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916283
CDQ2B32-45+45DCZ-X636
¥
70,290
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916292
CDQ2B32-45+45DCZ-M9B-X636
¥
75,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916308
CDQ2B32-45+45DCZ-M9BL-X636
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください