曜日別特売

CD Series(CDQ2B32-45+45DZ)

CD Series(CDQ2B32-45+45DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
45
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35916317CDQ2B32-45+45DZ-A73-XC10
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916326CDQ2B32-45+45DZ-A73L3-XC10
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916335CDQ2B32-45+45DZ-BQ-X636
67,160
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35916344CDQ2B32-45+45DZ-X636
67,160
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする