SMC
CD Series(CDQ2B32-60+15DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35926117
CDQ2B32-60+15DCZ-A733-X636
¥
77,660
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35926126
CDQ2B32-60+15DCZ-M9BWV3-X636
¥
81,460
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください