SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949296
CDQ2B40-15+25DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949305
CDQ2B40-15+25DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949314
CDQ2B40-15+25DMZ-A73-XC11
¥
34,490
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949323
CDQ2B40-15+25DMZ-M9NL4-XC10
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください