曜日別特売
CDQ2B40-15+25DMZ-M9NL4-XC10 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+25DMZ) SMC 35949323

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+25DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35949323品番CDQ2B40-15+25DMZ-M9NL4-XC10
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする