SMC
CD Series(CDQ2B40-15+60DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
60
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35949777
CDQ2B40-15+60DMZ-M9BW-X636
¥75,350
¥
65,980
¥72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください