CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ) - SMC
ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35965082CDQ2B40-30DZ-X13814030
6,290
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965098CDQ2B40-30DZ-L4030
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965107CDQ2B40-30DZ-XB94030
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965116CDQ2B40-30DZ-XB134030
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965125CDQ2B40-30DZ-XC854030
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965134CDQ2B40-30DZ-XC914030
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965143CDQ2B40-30DZ-XC894030
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965152CDQ2B40-30DZ-A93ZS4030
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965168CDQ2B40-30DZ-A73HS-XB134030
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965177CDQ2B40-30DZ-D4030
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965186CDQ2B40-30DZ-L-A90L4030
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965195CDQ2B40-30DZ-M9PWLS4030
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965204CDQ2B40-30DZ-M9NWVS4030
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965213CDQ2B40-30DZ-M9BVMS4030
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965222CDQ2B40-30DZ-M9BWVS4030
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965238CDQ2B40-30DZ-XC94030
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965247CDQ2B40-30DZ-L-A934030
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965256CDQ2B40-30DZ-L-M9BWLS4030
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965265CDQ2B40-30DZ-A964030
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965274CDQ2B40-30DZ-A93-XB134030
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965283CDQ2B40-30DZ-XC44030
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965292CDQ2B40-30DZ-L-M9NWZS4030
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965308CDQ2B40-30DZ-A93L-X2024030
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965317CDQ2B40-30DZ-L-A93L4030
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965326CDQ2B40-30DZ-L-A93V4030
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965335CDQ2B40-30DZ-L-M9BALS4030
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965344CDQ2B40-30DZ-L-A72H4030
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965353CDQ2B40-30DZ-XB144030
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965362CDQ2B40-30DZ-L-M9BAVLS4030
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965378CDQ2B40-30DZ-XC884030
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965387CDQ2B40-30DZ-L-A93Z4030
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965396CDQ2B40-30DZ-M9BWSDPCS4030
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965405CDQ2B40-30DZ-L-M9PSDPCS4030
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965414CDQ2B40-30DZ-M9BVSBPCS4030
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965423CDQ2B40-30DZ-L-M9B4030
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965432CDQ2B40-30DZ-A73LS-XC94030
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965457CDQ2B40-30DZ-L-M9N4030
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965466CDQ2B40-30DZ-LD-M9BWS4030
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965475CDQ2B40-30DZ-A93L34030
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965484CDQ2B40-30DZ-L-M9BM4030
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965493CDQ2B40-30DZ-M9PM4030
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965502CDQ2B40-30DZ-D-A934030
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965518CDQ2B40-30DZ-L-M9BW4030
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965527CDQ2B40-30DZ-L-M9BL4030
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965536CDQ2B40-30DZ-L-M9BV4030
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965545CDQ2B40-30DZ-L-M9BWM4030
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965554CDQ2B40-30DZ-L-M9NL4030
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965563CDQ2B40-30DZ-L-M9PL4030
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35965572CDQ2B40-30DZ-M9BL-XC854030
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35965588CDQ2B40-30DZ-M9PWV4030
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする