SMC
CD Series(CDQ2B40-40+60DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35969553
CDQ2B40-40+60DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969562
CDQ2B40-40+60DMZ-M9BVL3-X636
¥
81,290
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください