SMC
CD Series(CDQ2B40-45+55DMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
55
ストロークS1(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35973288
CDQ2B40-45+55DMZ-X636
¥71,060
¥
64,980
¥71,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35973297
CDQ2B40-45+55DMZ-M9BVL3-X636
¥81,790
¥
73,980
¥81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください