CD Series(CDQ2B40-5+15DCMZ)

CD Series(CDQ2B40-5+15DCMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35974898CDQ2B40-5+15DCMZ-A73-XC11
¥36,520
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974907CDQ2B40-5+15DCMZ-M9B-XC11
¥37,840
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974916CDQ2B40-5+15DCMZ-A93VL3-XC11
¥39,330
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする