SMC
CD Series(CDQ2B40-5+1DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35974952
CDQ2B40-5+1DMZ-XC11
¥
28,270
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974968
CDQ2B40-5+1DMZ-M9BL-XC11
¥
34,540
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974977
CDQ2B40-5+1DMZ-M9BL4-XC10
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974986
CDQ2B40-5+1DMZ-M9BL4-XC11
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください