SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+20DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35975022
CDQ2B40-5+20DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
28,490
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975038
CDQ2B40-5+20DZ-A93-XC10
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975047
CDQ2B40-5+20DZ-A93L-XC11
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975056
CDQ2B40-5+20DZ-A734-XC11
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください