CD Series(CDQ2B40-5+3DZ)

CD Series(CDQ2B40-5+3DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
3
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35975108CDQ2B40-5+3DZ-XC10
¥24,750
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975117CDQ2B40-5+3DZ-M9BV-XC10
¥31,240
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975126CDQ2B40-5+3DZ-M9BL3-XC11
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975135CDQ2B40-5+3DZ-M9BVL3-XC11
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする