SMC
CD Series(CDQ2B40-5+5DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35975232
CDQ2B40-5+5DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35975248
CDQ2B40-5+5DZ-M9BLS-XC11
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください