CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DMZ) - SMC
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35981076CDQ2B40-5DMZ-L
¥10,780
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981085CDQ2B40-5DMZ-LW
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981094CDQ2B40-5DMZ-L-A93VS
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981103CDQ2B40-5DMZ-M9NVLS
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981112CDQ2B40-5DMZ-M9NVZS
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981128CDQ2B40-5DMZ-XC4
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35981137CDQ2B40-5DMZ-W-M9NVS
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981146CDQ2B40-5DMZ-L-M9BV
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35981155CDQ2B40-5DMZ-XC8
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35981164CDQ2B40-5DMZ-M9BV-XC4
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする