CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36007432CDQ2B50-20SZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007448CDQ2B50-20SZ-M9BLS-(S) 単動 : 押出し
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007457CDQ2B50-20SZ-L-A96標準ストローク(S) 単動 : 押出し
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007466CDQ2B50-20SZ-M9BAS-(S) 単動 : 押出し
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007475CDQ2B50-20SZ-L-M9BALS標準ストローク(S) 単動 : 押出し
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007484CDQ2B50-20SZ-A73C-単動押出し形
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007493CDQ2B50-20SZ-M9BL-(S) 単動 : 押出し
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007502CDQ2B50-20SZ-L-M9BW標準ストローク(S) 単動 : 押出し
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007518CDQ2B50-20SZ-L-M9BWL標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007527CDQ2B50-20SZ-L-M9BWV標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007536CDQ2B50-20SZ-L-M9NWV標準ストローク(S) 単動 : 押出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007545CDQ2B50-20SZ-M9NVL-(S) 単動 : 押出し
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007554CDQ2B50-20SZ-J79C-単動押出し形
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36007563CDQ2B50-20SZ-M9BWSDPC-単動押出し形
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする