SMC
CD Series(CDQ2B63-20+24DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
24
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36050604
CDQ2B63-20+24DZ-M9BAVL3-XC11
¥63,420
¥
55,980
¥61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください