SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+20DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36053772
CDQ2B63-25+20DCMZ-A73L3-XC10
¥49,280
¥
43,980
¥48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36053788
CDQ2B63-25+20DCMZ-A93S-XC11
CADデータダウンロード
¥56,870
¥
51,980
¥57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36053797
CDQ2B63-25+20DCMZ-M9BWS-XC11
CADデータダウンロード
¥58,250
¥
52,980
¥58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください