CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-5DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-5DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36146547CDQ2D32-5DCMZ-W
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146556CDQ2D32-5DCMZ-A93VZS
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146565CDQ2D32-5DCMZ-W-A93VLS
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146574CDQ2D32-5DCMZ-V-M9BVL
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146583CDQ2D32-5DCMZ-W-M9BVL
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする