CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-5DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-5DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36146617CDQ2D32-5DMZ-XB9
10,340
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
36146626CDQ2D32-5DMZ-W
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146635CDQ2D32-5DMZ-M9BVZS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146644CDQ2D32-5DMZ-W-A93VLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146653CDQ2D32-5DMZ-W-M9BVMS
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146662CDQ2D32-5DMZ-M9NV
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146678CDQ2D32-5DMZ-M9BVM
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146687CDQ2D32-5DMZ-W-M9NV
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146696CDQ2D32-5DMZ-W-M9BV
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146705CDQ2D32-5DMZ-W-M9BVM
18,430
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146714CDQ2D32-5DMZ-V-M9BVL
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36146723CDQ2D32-5DMZ-W-M9BVL
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする